曜日別特売

クリーンルーム用防滑導電シューズカバー HC-003シリーズ

クリーンルーム用防滑導電シューズカバー HC-003シリーズ - アズワン

オートクレーブ可能なクリーンルーム用シューズカバーで、耐摩耗性や防滑性に優れています。

材質ソール/CSM(クロロスルフォン化PE)、アッパー部/導電糸入ポリエステルグレード(目安)クラス10~100000(ISO 4~8)表面抵抗値(Ω)10^6~10^9内容量1足
注意
※1 アウトソールサイズ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13608555HC-003-M304-6686-01
5,500
取扱い終了
13608571HC-003-L334-6686-02
5,500
取扱い終了
13608580HC-003-XL34.54-6686-03
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする