アズワン
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。
底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。
仕様
制電タイプ
付属品
グローブボックス用手袋大×1双
材質
本体パネル/PMMA(アクリル)制電PVC、フレーム/アルミニウム、底板/SUS430
寸法(mm)
745×500×604
質量(kg)
16
耐荷重(kg)
約30
アズワン品番
4-6183-01
底面の幅(mm)
665×420
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13604030
AFGB-745
¥
126,000
¥
125,000
¥
137,500
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません