アズワン
ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。
電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。
材質
ナイロン66
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94規格 V-2相当
内容量
1袋(1000本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
束線径(Φmm)
幅×長さ(mm)
使用温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13606349
CT100
最大20
2.5×100
-40~+85
4-6498-01
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13606358
CT150
最大35
3.6×150
-40~+85
4-6498-02
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13606367
CT200
最大50
4.8×200
-40~+85
4-6498-03
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください