コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ

コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワン コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワン

LED照明採用で省電力化を図っています。
排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。

質量(kg)30.5 材質(本体)PVC 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54 最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7 ファン風量調節ファン付き 圧力損失(Pa)23 内容量1台
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※設置・移動が容易な専用カートがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
有効内寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13600907 CD7P-IN-L フファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)・排水ホース(1m)・ホースニップル(外径Φ16mm) 3-4056-33 474×494
313,000
312,000
343,200 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13600941 CD7P-INX-L ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m) 3-4056-36 688×494
303,000
302,000
332,200 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする