曜日別特売

コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ

コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ - アズワン

前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
LED照明採用で省電力化を図っています。
設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。

質量(kg)40.5材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き内容量1台
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
有効内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13601011CD7S-IN-Lファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)・給排水有りタイプ/排水ホース(1m)×1・ホースニップル(外径Φ16mm)3-4057-33474×498
303,000
302,000
332,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13601038CD7S-INX-Lファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)3-4057-36698×498
288,000
287,000
315,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする