アズワン
サイレントプラスチックワゴン 静音キャスタータイプ Yシリーズ
静音性の高いキャスターのため移動中も静かです。
軽くて丈夫なプラスチック製のワゴンです。
材質
天板/PP、支柱/ABS樹脂、キャスター/ウレタン
キャスター
ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個※静音キャスターは、プラスチックワゴン(1-8544-11~14)にも使用可能です。
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
棚段数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13601659
Y101A-S
560×385×820
5.7
20/枚
2段(棚板間隔:550mm)
4-1433-01
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
13601668
Y201A-S
655×455×820
8.3
20/枚
2段(棚板間隔:550mm)
4-1433-02
¥
31,800
¥
31,700
¥
34,870
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
13601677
Y101B-S
560×385×820
6.8
15/枚
3段(棚板間隔:250mm)
4-1433-03
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
13601686
Y201B-S
655×455×820
10.4
15/枚
3段(棚板間隔:250mm)
4-1433-04
¥
36,400
¥
36,300
¥
39,930
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください