コンサス
サニタリー直管SUS316L 4S
仕様
管サイズ:4S
材質
SUS316L
長さ(m)
1.5
内径(Φmm)
97.6
外径(Φmm)
101.6
アズワン品番
4-5797-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13616815
-
¥
80,400
¥
80,300
¥
88,330
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください