曜日別特売

シリカゲルTLCプレート 1箱

シリカゲルTLCプレート 1箱 - アズワン

お求めやすい価格!
蛍光指示薬はF254を使用しています。
ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。

仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
注意
※背面にシリカが付着している場合がありますが、使用に問題はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
層厚(μm)
支持体
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13601799G0250751箱(320枚)25×75250ガラスプレート4-2547-08
15,000
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
13601808G0200501箱(320枚)20×50250ガラスプレート4-2547-09
15,000
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
13601817A0250751箱(160枚)25×75200アルミシート4-2547-10
15,000
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
13601826A0200501箱(250枚)20×50200アルミシート4-2547-11
15,000
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする