アズワン
シリコン栓
耐熱性に優れています。
材質
シリコンゴム
高さ(mm)
45
耐熱温度(℃)
約200
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下径(Φmm)
上径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13620516
21号
56
63
61-9432-45
¥
2,170
¥
2,148
¥
2,363
(税込)
翌々日出荷
13620525
22号
59
66
61-9432-46
¥
2,460
¥
2,435
¥
2,679
(税込)
翌々日出荷
13620541
23号
62
68
61-9432-47
¥
2,720
¥
2,693
¥
2,962
(税込)
翌々日出荷
13620550
24号
65
71
61-9432-48
¥
3,160
¥
3,128
¥
3,441
(税込)
翌々日出荷
13620559
25号
69
75
61-9432-49
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
翌々日出荷
13620568
26号
71
78
61-9432-50
¥
3,690
¥
3,653
¥
4,018
(税込)
翌々日出荷
13620577
27号
73
80
61-9432-51
¥
4,050
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
翌々日出荷
13620586
28号
79
83
61-9432-52
¥
4,410
¥
4,366
¥
4,803
(税込)
翌々日出荷
13620595
29号
82
88
61-9432-53
¥
4,900
¥
4,851
¥
5,336
(税込)
12日以内出荷
13620611
30号
84
90
61-9432-54
¥
5,620
¥
5,564
¥
6,120
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください