アズワン
スクリュージョイント 静電気拡散性
PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。
仕様
静電気拡散性
材質
静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
耐熱温度(℃)
-20~+250
耐圧(bar)
10
抵抗値
10^6Ω
アズワン品番
3-8246-11
ねじサイズ
GL14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598071
D 840-74
¥
6,380
¥
6,370
¥
7,007
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください