曜日別特売

スクリュー管瓶用穴付きゴム栓

スクリュー管瓶用穴付きゴム栓 - アズワンスクリュー管瓶用穴付きゴム栓 - アズワン

スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。
上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。
シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。

寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13605728R-Siシリコンゴム4-6370-01
700
699
769(税込)
翌々日出荷
13605737R-IIRブチルゴム4-6370-02
900
899
989(税込)
翌々日出荷
13605746R-FKMフッ素ゴム4-6370-03
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする