スタッキングコンテナ HBシリーズ

スタッキングコンテナ HBシリーズ - アズワン

よりスリムなデザインで輸送や保管時のスペースを節約することができます。

付属品積み重ね用アタッチメント×4材質PP容量(L)9.6耐荷重(kg)30内寸法(mm)156×328×170外寸法(mm)210×375×178アズワン品番4-6620-06フタの有無なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13607898HB-240
1,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13607898HB-24039378168HB-240HB-240 スタッキングパーツコンテナ SHUTER 39378168スタッキングパーツコンテナSHUTER1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする