アズワン
ステンレスヘビーワゴン
重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬できます。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質
SUS430
色
シルバー
段数
2段
耐荷重(kg)
50/段
キャスター
ストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪
ストッパー
○
キャスター径(Φmm)
75
取付ピッチ(mm)
50
引出し
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
棚間隔(mm)
アズワン品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621381
-
610×410×809
14
620
3-1557-05
約100
¥
60,200
¥
60,100
¥
66,110
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13621390
-
610×410×809
17
300
3-1557-06
約150
¥
69,600
¥
69,500
¥
76,450
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13621399
-
830×510×809
17
620
3-1557-07
約100
¥
65,200
¥
65,100
¥
71,610
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13621408
-
830×510×809
21
300
3-1557-08
約150
¥
75,700
¥
75,600
¥
83,160
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。