アズワン
ステンレス洗浄カゴ 丸型
仕様
線径:Φ0.8×4メッシュ
材質
本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状
丸型
タイプ
フッ素コートあり
厚さ(μm)
コーティング:20±10
網目(mm)
5.5
内容量
1個
注意
※フッ素コーティングは表面のみです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
持ち手
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13604800
-
Φ150×150
1
4-6279-01
¥
8,470
¥
8,460
¥
9,306
(税込)
翌々日出荷
13604809
-
Φ200×200
1
4-6279-02
¥
15,100
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌々日出荷
13604818
-
Φ250×250
2
4-6279-03
¥
23,700
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください