アズワン
ステンレス洗浄カゴ 角型
仕様
線径:Φ0.8×4メッシュ
材質
本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状
角型
タイプ
フッ素コートあり
厚さ(μm)
コーティング:20±10
網目(mm)
5.5
内容量
1個
注意
※フッ素コーティングは表面のみです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
持ち手
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13604845
-
150×150×150
1
4-6280-01
¥
12,400
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌々日出荷
13604861
-
200×200×200
1
4-6280-02
¥
15,200
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌々日出荷
13604870
-
250×250×250
2
4-6280-03
¥
35,100
¥
35,000
¥
38,500
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください