アズワン
ステンレス洗浄カゴ 角型
仕様
線径:Φ0.8×4メッシュ
材質
本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状
角型
タイプ
フッ素コートあり
厚さ(μm)
コーティング:20±10
持ち手
2
網目(mm)
5.5
内容量
1個
注意
※取手にスプリングが付属します。
※フッ素コーティングは表面のみです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13604879
-
300×300×300
4-6280-04
¥
51,800
¥
51,700
¥
56,870
(税込)
翌々日出荷
13604888
-
400×400×300
4-6280-05
¥
87,300
¥
87,200
¥
95,920
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください