ステンレス深型組バット

ステンレス深型組バット - アズワン
仕様フッ素コートあり材質本体/ステンレス(SUS304)、コーティング部/PTFEタイプバット滅菌未滅菌厚さ(μm)コーティング:30±10内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
外寸法(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13599699-57105×68×58上部:99×61、底部:80×454-6278-01
3,380
3,370
3,707(税込)
翌々日出荷
13599708-59137×106×60上部:129×98、底部:110×804-6278-02
5,120
5,110
5,621(税込)
翌々日出荷
13599717-66162×111×67上部:153×102、底部:135×854-6278-03
6,490
6,480
7,128(税込)
翌々日出荷
13599726-58122×87×59上部:115×80、底部:100× 654-6278-04
4,420
4,410
4,851(税込)
翌々日出荷
13599735-66179×119×69上部:170×109、底部:150×904-6278-05
7,340
7,330
8,063(税込)
翌々日出荷
13599751-71191×137×74上部:179×125、底部:160×1054-6278-06
8,740
8,730
9,603(税込)
翌々日出荷
13599760-75211×151×77上部:200×140、底部:175×1204-6278-07
9,360
9,350
10,285(税込)
翌々日出荷
13599769-77225×170×80上部:215×160、底部:190×1404-6278-08
11,700
11,600
12,760(税込)
翌々日出荷
13599778-81267×186×82上部:255×175、底部:230×1504-6278-09
13,300
13,200
14,520(税込)
翌々日出荷
13599787-82298×203×83上部:285×190、底部:260×1704-6278-10
15,000
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
13599796-87328×228×88上部:315×215、底部:290×1904-6278-11
18,400
18,300
20,130(税込)
翌々日出荷
13599805-88343×240×89上部:333×228、底部:310×2054-6278-12
19,800
19,700
21,670(税込)
翌々日出荷
13599821-91362×257×92上部:348×243、底部:325×2204-6278-13
21,300
21,200
23,320(税込)
翌々日出荷
13599830-94404×285×95上部:390×270、底部:365×2454-6278-14
25,900
25,800
28,380(税込)
翌々日出荷
13599839-97435×315×98上部:420×300、底部:390×2754-6278-15
27,700
27,600
30,360(税込)
翌々日出荷
13599848-112475×345×113上部:460×330、底部:430×3004-6278-16
37,400
37,300
41,030(税込)
翌々日出荷
13599857-124516×377×126上部:499×360、底部:470×3304-6278-17
45,400
45,300
49,830(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする