アズワン
ステンレス深型組バット
仕様
フッ素コートあり
材質
本体/ステンレス(SUS304)、コーティング部/PTFE
タイプ
バット
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
コーティング:30±10
内容量
1個
注意
※取手付きです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
外寸法(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13599866
-
152
557×397×153
上部:539×383、底部:500×350
4-6278-18
¥
58,700
¥
58,600
¥
64,460
(税込)
翌々日出荷
13599875
-
182
636×448×183
上部:620×430、底部:580×390
4-6278-19
¥
81,400
¥
81,300
¥
89,430
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください