曜日別特売

ステンレス深型組バット 酸洗浄済

ステンレス深型組バット 酸洗浄済 - アズワンステンレス深型組バット 酸洗浄済 - アズワンステンレス深型組バット 酸洗浄済 - アズワン

酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。

材質ステンレス(SUS304)質量(g)本体/約80容量(L)約0.3深さ(mm)57コードミニ外寸法(mm)105×68×58内寸法(縦×横)(mm)上部:99×61、底部:80×45アズワン品番4-6277-01内容量1個
注意
※フタは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13619211-
2,980
2,970
3,267(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする