曜日別特売

ステンレス深型組バット 酸洗浄済

ステンレス深型組バット 酸洗浄済 - アズワンステンレス深型組バット 酸洗浄済 - アズワンステンレス深型組バット 酸洗浄済 - アズワンステンレス深型組バット 酸洗浄済 - アズワンステンレス深型組バット 酸洗浄済 - アズワンステンレス深型組バット 酸洗浄済 - アズワンステンレス深型組バット 酸洗浄済 - アズワンステンレス深型組バット 酸洗浄済 - アズワン

酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※フタは別売りです。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
外寸法(mm)
深さ(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13619220-本体/約100、フタ/約70約0.45122×87×5958M0号
3,080
3,070
3,377(税込)
7日以内出荷
返品不可
13619229-本体/約225、フタ/約105約1.0179×119×69661号
4,940
4,930
5,423(税込)
23日以内出荷
返品不可
13619238-本体/約270、フタ/約130約1.3191×137×74712号
5,780
5,770
6,347(税込)
7日以内出荷
返品不可
13619247-本体/約320、フタ/約160約1.9211×151×77753号
6,840
6,830
7,513(税込)
7日以内出荷
返品不可
13619256-本体/約375、フタ/約190約2.5225×170×80774号
7,620
7,610
8,371(税込)
7日以内出荷
返品不可
13619265-本体/約475、フタ/約230約3.2267×186×82815号
9,240
9,230
10,153(税込)
7日以内出荷
返品不可
13619281-本体/約565、フタ/約285約4.0298×203×83826号
10,800
10,700
11,770(税込)
7日以内出荷
返品不可
13619290-本体/約680、フタ/約345約5.0328×228×88877号
12,800
12,700
13,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
13619299-本体/約730、フタ/約380約6.0343×240×89888号
13,800
13,700
15,070(税込)
7日以内出荷
返品不可
13619308-本体/約820、フタ/約515約7.0362×257×92919号
15,200
15,100
16,610(税込)
7日以内出荷
返品不可
13619317-本体/約1160、フタ/約615約9.0404×285×959410号
18,900
18,800
20,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
13619326-本体/約1300、フタ/約730約11.0435×315×989711号
19,800
19,700
21,670(税込)
7日以内出荷
返品不可
13619335-本体/約1600、フタ/約875約16.0475×345×11311212号
27,600
27,500
30,250(税込)
23日以内出荷
返品不可
13619351-本体/約2240、フタ/約1040約21.0516×377×12612413号
33,400
33,300
36,630(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする