曜日別特売

スパーテル両ヘラ

スパーテル両ヘラ - アズワン
仕様フッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
アズワン品番
ヘラ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13620735150mmSUS410、コーティング部:変性FEP1506-525-1115
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
13620751180mmSUS410、コーティング部:変性FEP1806-525-1215
2,410
2,400
2,640(税込)
翌々日出荷
13620760210mmSUS430、コーティング部:変性FEP2106-525-1318
3,120
3,110
3,421(税込)
翌々日出荷
13620769240mmSUS430、コーティング部:変性FEP2406-525-1418
3,680
3,670
4,037(税込)
翌々日出荷
13620778300mmSUS430、コーティング部:変性FEP3006-525-1521
4,310
4,300
4,730(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする