スマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ

スマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ - アズワンスマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ - アズワンスマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ - アズワンスマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ - アズワンスマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ - アズワンスマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ - アズワンスマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ - アズワンスマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ - アズワン

アズワンが提案する機能性と美しさを兼ね備えたスマートな白衣で研究生活に華をそえます。
【Point 1】
▼制菌・制電・ストレッチ、透け防止、軽量、吸汗性、伸縮性に優れしっとりした肌触りの良い生地を採用しており、着心地の良い白衣に仕上がっています。
【Point 2】
▼袖口は汚れが目立たない配色
【Point 3】
▼左右ダブルポケット、高い収納力
【Point 4】
▼細部に施された紺のアクセントがフォルムを際立たせます。
【Point 5】
▼袖まくりのしやすいリブ仕様
【Point 6】
▼着脱容易なファスナー
細部に施された紺のアクセントがインテリジェンスを引き立てます。
腕まくりのしやすいリブ付です。
着脱が容易なファスナー仕様です。
便利なダブルポケット仕様で収納力に優れ、A4サイズのノートやタブレットを収納できます。
伸縮性に優れしっとりした優しい肌触りの生地を採用しており、ストレッチ性に優れた着心地の良い白衣に仕上がっています。
袖口をスナップボタンで留めて絞ることができます。

混率(%)ポリエステル100(ソフトラチネ)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13608397ASNH-SSSS9198395682.5
8,200
8,190
9,009(税込)
翌々日出荷
13608406ASNH-SS91104415688.5
8,200
8,190
9,009(税込)
翌々日出荷
13608415ASNH-MM96112435796.5
8,200
8,190
9,009(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13608431ASNH-LL1011204558104.5
8,200
8,190
9,009(税込)
翌々日出荷
13608440ASNH-LLLL1061284760112.5
8,200
8,190
9,009(税込)
翌々日出荷
13608449ASNH-3L3L1061364960120.5
8,200
8,190
9,009(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする