曜日別特売

スライドメーラー スレッドキャップ型 Φ40×90mm

スライドメーラー スレッドキャップ型 Φ40×90mm - Kartell(カルテル)

フタに荷札用の小さな輪があるため、郵送する際にフタにひもをかけられます。

材質PP寸法(mm)Φ40×90容量(mL)12高さ(mm)底面からフタ下まで:約50スライド数(枚)10アズワン品番4-6525-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13598491922
800
792
871(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする