曜日別特売

タケノココネクター

タケノココネクター - アズワンタケノココネクター - アズワン

GL14・GL18のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。

材質ガスケット/シリコン内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
キャップ
外径(mm)
アズワン品番
材質(コネクタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136087200 185 002GL14Φ84-6709-01PP
960
959
1,055(税込)
翌々日出荷
136087290 186 011GL18Φ114-6709-02PP
7,700
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
136087380 185 003GL14Φ84-6709-03PTFE
5,900
5,890
6,479(税込)
12日以内出荷
136087470 185 012GL18Φ114-6709-04PTFE
7,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
136087560 185 001GL14Φ84-6710-01PP
990
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
136087650 185 016GL18Φ114-6710-02PP
2,100
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
136087810 186 001GL14Φ84-6710-03PTFE
3,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
136087900 186 016GL18Φ114-6710-04PTFE
4,500
4,490
4,939(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする