アズワン
ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 滅菌済
保護性能の高い厚手設計です。
グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
γ線滅菌済です。
仕様
滅菌済、パウダー・シリコンフリー
材質
ラテックス
厚さ(mm)
掌部/0.13、指部/0.16
全長(mm)
245
規格
EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B
引張強度(MPa)
(劣化後/劣化前)20/22
内容量
1箱(100枚)
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13601887
63754090
L
4-3215-04
¥
5,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13601896
63754080
M
4-3215-05
¥
5,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13601905
63754070
S
4-3215-06
¥
5,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください