曜日別特売

ダストワゴン

ダストワゴン - アズワンダストワゴン - アズワンダストワゴン - アズワン

全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。

仕様容量(付属数量):20L(2)付属品20Lペール×2個材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー寸法(mm)542×360×440.5キャスター2輪固定、2輪自在アズワン品番4-6196-01内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13604267DWG600
17,000
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする