曜日別特売

チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ

チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ - アズワンチャック付袋 滅菌済 CBシリーズ - アズワンチャック付袋 滅菌済 CBシリーズ - アズワンチャック付袋 滅菌済 CBシリーズ - アズワンチャック付袋 滅菌済 CBシリーズ - アズワンチャック付袋 滅菌済 CBシリーズ - アズワンチャック付袋 滅菌済 CBシリーズ - アズワンチャック付袋 滅菌済 CBシリーズ - アズワン

エコノミーなチャック付袋
コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。

材質PE厚さ(mm)0.04種類チャック付袋滅菌γ線滅菌済
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
入数(枚)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13602246CB50701袋(300枚)50×703004-536-21
630
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
13602255CB60851袋(300枚)60×853004-536-22
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
13602271CB701001袋(200枚)70×1002004-536-23
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
13602280CB851201袋(200枚)85×1202004-536-24
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
13602289CB1001401袋(200枚)100×1402004-536-25
960
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
13602298CB1201701袋(100枚)120×1701004-536-26
630
629
692(税込)
12日以内出荷
返品不可
13602307CB1402001袋(100枚)140×2001004-536-27
800
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
13602316CB1702401袋(100枚)170×2401004-536-28
970
969
1,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
13602325CB2002801袋(100枚)200×2801004-536-29
1,180
1,170
1,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
13602341CB2403401袋(100枚)240×3401004-536-30
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
13602350CB2804001袋(50枚)280×400504-536-31
2,040
2,030
2,233(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
13602359CB3404801袋(50枚)340×480504-536-32
2,860
2,850
3,135(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする