ディスポシリンジ ルアー 1袋 100本入

ディスポシリンジ ルアー 1袋 100本入 - アズワン
材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)規格DIN EN 20594-1準拠先端ルアー内容量1袋(100本)
注意
※本商品は研究・実験以外の目的では使用できません。
※本商品は医療機器ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13606796626726724-6530-01
1,800
1,782
1,960(税込)
翌々日出荷
13606805626726854-6530-02
2,000
1,980
2,178(税込)
翌々日出荷
136068216267269104-6530-03
3,000
2,970
3,267(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
136068306267270204-6530-04
5,000
4,950
5,445(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする