アズワン
ディスポ実験着セット
使い切りの実験着一式のセットです。
セット内容
ディスポ白衣、手袋(2枚)、マスク(個包装)×各1
材質
白衣/PP不織布、手袋/ニトリルゴム(パウダーフリー)、マスク/3層タイプ/PP不織布・ノーズクリップ/PE・耳ひも/ポリエステル
内容量
1セット
注意
※写真は代表商品(66-0033-38)のものです。
※本商品に保護メガネは付属しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13617321
-
M
(白衣)47
(白衣)104
66-0033-41
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
13617330
-
L
(白衣)55
(白衣)110
66-0033-42
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
13617339
-
LL
(白衣)57
(白衣)116
66-0033-43
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください