アズワン
ディスポ実験着セット
使い切りの実験着一式のセットです。
セット内容
ディスポ白衣、保護メガネ、手袋(2枚)、マスク(個包装)×各1
材質
白衣/PP不織布、保護メガネ(フレーム・レンズ)/ポリカーボネート、手袋/ニトリルゴム(パウダーフリー)、マスク/3層タイプ/PP不織布・ノーズクリップ/PE・耳ひも/ポリエステル
内容量
1セット
注意
※写真は代表商品(66-0033-38)のものです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13617287
-
M
(白衣)47
(白衣)104
66-0033-38
¥
1,920
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌々日出荷
13617296
-
L
(白衣)55
(白衣)110
66-0033-39
¥
1,890
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
翌々日出荷
13617305
-
LL
(白衣)57
(白衣)116
66-0033-40
¥
1,860
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください