アズワン
ドラム缶・廃液缶・一斗缶ロート
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様
差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50
材質
SUS304
内径(Φmm)
上部そそぎ口:約118、適用差込口:30
外寸法(mm)
Φ133×100
アズワン品番
3-5940-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13601160
IKR-30
¥
10,800
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください