曜日別特売

ニトリスト(R) スーパーロング 滅菌済 No.887シリーズ

ニトリスト(R) スーパーロング 滅菌済 No.887シリーズ - アズワンニトリスト(R) スーパーロング 滅菌済 No.887シリーズ - アズワンニトリスト(R) スーパーロング 滅菌済 No.887シリーズ - アズワンニトリスト(R) スーパーロング 滅菌済 No.887シリーズ - アズワンニトリスト(R) スーパーロング 滅菌済 No.887シリーズ - アズワンニトリスト(R) スーパーロング 滅菌済 No.887シリーズ - アズワン

手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。
伸縮性があり、フィット感に優れています。

仕様γ線滅菌済、左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.15全長(mm)400入数(枚)50規格食品衛生法適合機能伸縮性粉有無粉なし内容量1箱(50枚)
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13619737No.887S7-3356-11
7,020
7,010
7,711(税込)
翌々日出荷
返品不可
13619746No.887M7-3356-12
7,020
7,010
7,711(税込)
翌々日出荷
返品不可
13619755No.887L7-3356-13
7,020
7,010
7,711(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする