アズワン
ニトリル手袋 ハードグリップ
耐油性に優れ、汚れが目立ちにくい黒色です。
手の平にエンボス加工を施しており、グリップ力に優れています。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.18
全長(mm)
240
入数(枚)
50
機能
耐油性
エンボス加工
手の平エンボス
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13602980
-
M
9.5
4-5783-01
¥
1,450
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
翌々日出荷
13602989
-
L
10.5
4-5783-02
¥
1,450
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください