DWK Life Sciences
ネジ口ガラス管
オートクレーブ可能です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
高さ(mm)
130
径(Φmm)
40
肉厚(mm)
2.3
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
4-6727-05
内容量
1本
注意
※DIN規格ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13609246
286063403
¥
4,100
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください