曜日別特売

ネジ口メディウム瓶 14395シリーズ

ネジ口メディウム瓶 14395シリーズ - KIMBLEネジ口メディウム瓶 14395シリーズ - KIMBLE

目盛やマーキングスポットは耐薬品性のある白色エナメル塗料で印字されています。

材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)、キャップ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)開口部:30ねじ口規格(GL)45内容量1個
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
目盛間隔(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1360790714395-100Φ56×1001004-6624-0110
2,410
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
1360791614395-250Φ70×1382504-6624-0225
2,470
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
1360792514395-500Φ86×1765004-6624-0350
3,210
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
1360794114395-1000Φ101×22510004-6624-0450
3,530
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
1360795014395-2000Φ136×26020004-6624-05100
9,640
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
1360795914395-5000Φ181×33050004-6624-06250
29,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
1360796814395-10000Φ227×410100004-6624-07500
50,400
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする