アズワン
ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ
オートクレーブ滅菌済です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)
45
内容量
1個
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13601169
2070H/100
Φ56×105
100
80
3-6006-11
¥
3,560
¥
3,550
¥
3,905
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13601178
2070H/250
Φ70×143
250
200
3-6006-12
¥
4,040
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13601187
2070H/500
Φ86×181
500
400
3-6006-13
¥
6,690
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13601196
2070H/1000
Φ101×230
1000
900
3-6006-14
¥
7,550
¥
7,540
¥
8,294
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください