アズワン
ネジ口メディウム瓶2070
オートクレーブ滅菌済です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
内容量
1個
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
寸法(Φ×高さH)(mm)
ねじ口規格(GL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621417
2070 M/100
100
最大:80
56×105
45
1-432-21
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13621426
2070 M/250
250
最大:200
70×143
45
1-432-22
¥
1,970
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13621435
2070 M/500
500
最大:400
86×181
45
1-432-23
¥
2,740
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13621460
2070M/50
50
最大:40
46×91
32
1-432-27
¥
1,800
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13621451
2070 M/1000
1000
最大:900
101×230
45
1-432-24
¥
3,110
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください