アズワン
ハンディシリンジポンプ
シリンジフィルターをセットして、レバーを下げるとてこの原理で抽出作業が容易です。
仕様
●本体●適応シリンジ:外径約Φ28mmまで
付属品
スタンド固定用ホルダー(固定用ネジ4個)×1、クッションパッド×4
材質
ABS
寸法(mm)
290(レバー含む)
質量(g)
230
アズワン品番
4-6647-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598606
DAY001
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください