曜日別特売

LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式

LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 - オーツカ光学

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。
ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。
光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。

消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
レンズ構成
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13621225ENVL-B 2x2倍1枚組レンズ2-3091-11
51,700
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13621241ENVL-B 4x4倍2枚組レンズ2-3091-12
63,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする