使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。
ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。
光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。