3M(スリーエム)
3M・マルチポア スポーツ レギュラー 伸縮固定テープ, ブリスターパック
・皮膚トラブルのほとんどない低アレルギー性アクリル系粘着剤を採用
・しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工
用途
キネシオロジー固定からスポーツ固定まで、幅広い用途で活躍するオールマイティテープです
色
ベージュ
長さ(m)
5
テープ種類
伸縮固定
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13597380
2743BLP-50
1個
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13597389
2743BLP-25
1パック(2巻)
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください