曜日別特売

セキスイ オリタタミコンテナ エコタイプ STSシリーズ

セキスイ オリタタミコンテナ エコタイプ STSシリーズ - セキスイセキスイ オリタタミコンテナ エコタイプ STSシリーズ - セキスイ

エコマーク取得のオリタタミコンテナです。本体40Lと50Lは幅と奥行が同一サイズのため、相互積み重ね可能です。
商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません

フタの有無なし材質再生ポリプロピレン(PP)透明×ブルー最大積載荷重(kg)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
最大積載荷重(kg)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13616779STS5DB50203663208166-0033-59
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
13616788STS7DB50204403297866-0033-60
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
13616770STS4DB40203662718866-0033-58
7,220
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13616770STS4DB18485547DS2621040STS4DB 折りたたみコンテナ ふたなし テラモト 18485547折りたたみコンテナ ふたなしテラモト1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする