モバイルリモコン

モバイルリモコン - ダイヘン

制御ケーブル無しで溶接機の条件設定可能です。
最大50mの長距離無線通信
リモコン本体は500gの軽量設計です。
特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。
4WAYシーンに合わせて選べる使い方(ノーマル/ストラップホール/マグネット/ベルトフック)

仕様●使用可能時間:約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)●接続可能な溶接機:WB-A350P/WB-A500P/WB-T500P/DT-303P/DA-300P性能防水・防滴:IP23に適合質量(g)500外形寸法(mm)本体:W89×D82.6×H177/受信機:W80×D40×H80適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)機能電流調整、パルス電流調整使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本(お客様にてご準備ください)内容量1台
関連資料:(2.83MB)
注意
※通院可能距離は周囲環境により異なります。
※DTM-200Pに接続する際は別途、変換キットK8207J00をご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13597520E-2661
69,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする