トレシー(R) CCクリーンクロス CCシリーズ

トレシー(R) CCクリーンクロス CCシリーズ - TORAY(東レ)

100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、織物タイプのワイピングクロスです。
面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。
端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。
別作でロールタイプもございます。

材質ポリエステル超極細繊維(100%)厚さ(mm)0.16ホワイト組織織物(平織)内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13618608CC1919H-10P190×19066-0022-73
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
13618617CC2424H-10P240×24066-0022-74
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする