曜日別特売

ハナローブ

ハナローブ - ハナキゴムハナローブ - ハナキゴム

酸・アルカリ(低濃度から高濃度まで)に使用できます。
石油系の油に使用できます。
導電性に優れていますので、静電気対策用として使用できます。
静電気対策用のCSM製導電手袋です。耐オゾン性がよく、強酸や強アルカリの使用に適しています。強酸・強アルカリを使用する洗浄作業。レンズ、ショットブラスト、基盤、エレクトロニクス等を扱う作業に適しています。

材質CSM(ハイパロン)厚さ(mm)0.4全長(mm)360アズワン品番6-6126-11抵抗値(Ω)1.0×10^9内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13620787No.827
7,260
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする