ADVANTEC
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様
●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):102●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):570
材質
フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
0.39(25℃)
最高使用温度(℃)
60
孔径(Φμm)
0.2
内容量
1個
注意
※・・・CCF-005、A10 のメンブレンフィルターは、2枚の異孔径メンブレンフィルターを貼り合わせて使用しています。
※2・・・オートクレーブ減菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします
※3・・・121℃ 30分間
※4・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13614855
41142111
IN・OUT:1/4″NPTM
64-1197-76
¥
14,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13614871
41142131
IN・OUT:3/8″ホース口(外径13mm)
64-1197-78
¥
14,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13614880
41142141
IN・OUT:1.5Sフェルール
64-1197-80
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください