ADVANTEC
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様
●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):129●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):1150
材質
フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン
形状
IN・OUT:1/4″NPTM
最高使用圧力(MPa)
0.39(25℃)
最高使用温度(℃)
60
アズワン品番
64-1199-15
孔径(Φμm)
0.2
内容量
1個
注意
※2・・・オートクレーブ減菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします
※3・・・121℃ 30分間
※4・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13614889
41242111
¥
20,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください