カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

材質ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)公称穴径(μm)1最高使用温度(℃)60内容量1個
全9種類を絞り込む
形状
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
有効ろ過面積(cm2)
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1361476741110111IN・OUT:1/4″NPTM50077×10264-1197-30
7,330
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
1361477641110131IN・OUT:3/8″ホース口(外径13mm)50077×10264-1197-31
7,330
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
1361478541110141IN・OUT:1.5Sフェルール50077×10264-1197-32
7,330
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
1361480141210111IN・OUT:1/4″NPTM100077×12964-1198-58
10,260
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
1361481041210121IN・OUT:1/2″NPTM100077×12964-1198-59
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
1361481941210131IN・OUT:3/8″ホース口(外径13mm)100077×12964-1198-60
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
1361482841210141IN・OUT:1.5Sフェルール100077×12964-1198-61
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
1361483741310111IN・OUT:1/4″NPTM200077×20164-1200-13
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
1361484641310121IN・OUT:1/2″NPTM200077×20164-1200-14
12,460
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする