ナトリウムを素早く、正確に、測定するハンディタイプ
大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます
測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます。校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます
測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ/インターバル測定で自動データ保存可能
簡単操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示
バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能
新開発センサ:小型電極でさらに応答性、再現性が向上
TOKOナトリウムイオンメータTiN-1100は、応答性、選択性に優れたガラス膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを容易にしたナトリウムイオンメータです。防水性を備えた、耐薬品性、耐衝撃性の堅牢な本体で現場での簡易測定に威力を発揮します。【用途】。海水の淡水化などのナトリウムイオン測定。ボイラーのブロー水のナトリウム測定。堅牢な防水機能(IP67):本体のみ。