神田ゴム化学
カロレックスチューブ シリコン 赤 30mm
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。
推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様
推奨継手サイズ:20Φ用継手
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
30
色
赤
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13617881
-
1巻(10m)
10
4-6244-09
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13617890
-
1巻(20m)
20
4-6244-10
¥
44,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください